pagina iniziale

HESA SPA - HESOXVXSDAMW RIVELATORE DOPPIO PIR+MW DA ESTERNO CABL - OXVXSDAMW

HESA SPA
copiacopia
HESA SPA - HESOXVXSDAMW RIVELATORE DOPPIO PIR+MW DA ESTERNO CABL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078029316

Codice prodotto

HESOXVXSDAMW

Cod. produttore

OXVXSDAMW

Produttore

HES

VXS-DAMW Rivelatore doppio PIR+MW da esterno cablato, 12m 90°, con antimascheramento, corpo bianco con coperchio bianco La serie VXS SHIELD fornisce funzioni estremamente affidabili e stabili di rilevazione movimento, riducendo i falsi allarmi e le mancate rilevazioni, anche in condizioni ambientali estremamente avverse. Facile da installare e da configurare.. Portata m 12 angolo 90° con fasci di rilevazione regolabili nella portata. Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali. Configurazione rettangolare dell’area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati. Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci intense. Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti Versione a doppia tecnologia estremamente robusta basata sul modulo microonde OPTEX placcato oro