HESA SPA - HESOXBXSRAM RIVELATORE DOPPIO PIR DA ESTERNO A BASSO - OXBXSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075490409
Codice prodotto
HESOXBXSRAM
Cod. produttore
OXBXSRAM
Produttore
HES
BXS-RAM Rivelatore doppio PIR da esterno a basso assorbimento, 12+12m, con antimascheramento, corpo nero con coperchio bianco NOTA IMPORTANTE: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delleapparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell’installazione. DESCRIZIONE La serie BXS SHIELD fornisce funzioni estremamente affidabili e stabili di rilevazione movimento, riducendo i falsi allarmi e le mancaterilevazioni. La protezione da esterno con il doppio rivelatore passivo di infrarossi permette di coprire il perimetro di un edificio dal punto mediano e di estendersi fino ad una distanza totale di m 24. PRESTAZIONI Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti Protezione antistacco posteriore


