HELLERMANNTYTON Srl - HEE907-00271 Promo EXPERIENCE - 907-00271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007782150
Codice prodotto
HEE907-00271
Cod. produttore
907-00271
Produttore
HEE
20 Confezioni di termorestringenti 2:1 5 HIS-PACK, 10 m, Ø 2,4/1,2 mm 5 HIS-PACK, 10 m, Ø 4,8/2,4 mm 5 HIS-PACK, 5 m, Ø 6,4/3,2 mm 5 HIS-PACK, 5 m, Ø 9,5/4,7 mm 1 CHG900, riscaldatore senza fili a gas, cartuccia e ugelli inclusi 500 Fascette SPH350, nere, 350x9 mm, in PA66 riciclata, resistenti agli UV, ideali per applicazioni gravose. Elevata tenuta meccanica: possono essere installate anche a mani nude. 200 Basette MB4APT-A, nere, 28x28 mm con adesivo premium. Per fascette di larghezza massima 5,6 mm. 2.000 Fascette Serie T, nere, resistenti agli UV 500 T501, 300x4,6 mm 1.000 T50R, 200x4,6 mm 500 T50L, 390x4,6 mm 2.000 Fascette Serie T, colore naturale 500 T501, 300x4,6 mm 1.000 T50R, 200x4,6 mm 500 T50L, 390x4,6 mm 50 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, neri 50 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, bianchi 3 HelaTape Power 600, nastro autoagglomerante, 19x6,7 m, nero 1 Reliclean, fazzoletti lavamani


