HELLERMANNTYTON Srl - HEE907-00270 Promo DREAM - 907-00270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007782167
Codice prodotto
HEE907-00270
Cod. produttore
907-00270
Produttore
HEE
6.000 Fascette Serie T, nere, resistenti agli UV 2.000 T501, 300x4,6 mm 2.000 T50R, 200x4,6 mm 2.000 T50L, 390x4,6 mm 6.000 Fascette Serie T, colore naturale 2.000 T501, 300x4,6 mm 2.000 T5OR, 200x4,6 mm 2.000 T50L, 390x4,6 mm 2.000 Fascette SPH350, nere, 350x9 mm, in PA66 riciclata, resistenti agli UV, ideali per applicazioni gravose. Elevata tenuta meccanica: possono essere installate anche a mani nude. 1.500 Basette MB4APT-A, nere, 28x28 mm con adesivo premium. Per fascette di larghezza massima 5,6 mm. 200 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, neri 200 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, bianchi 1 MK10-SB, tirafascette per applicazioni gravose 1 EVO7i, tirafascette ergonomica professionale 3 RiteOn Starter Pack, kit perl'identificazione manuale veloce 3 Reliclean, fazzoletti lavamani 4 Guaine raccoglicavi HWPP25L2, nere, lunghezza 2 m, Ø max 27 mm 4 Guaine raccoglicavi HWPP25L2, argento, lunghezza 2 m, Ø max 27 mm


