HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-10003 NASTRO TELATO CABLAGGIO PROTECT250 - 712-10003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 25 m
Resistenza a temperatura - -40...150 °C
Confezione
64 PZ
EAN
4031026566894
Codice prodotto
HEE712-10003
Cod. produttore
712-10003
Produttore
HEE
Larghezza:
19 mm
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
25 m
Resistenza a temperatura:
-40...150 °C
Spessore:
0.25 mm
Nastro per cablaggi in poliestere resistente alle alte temperature. Lo speciale adesivo acrilico offre un'ottima resistenza al calore. Stabile alle alte temperature, da -40 °C a +150 °C. Resistente alla temperatura e all'umidità secondo LV312. Ottima resistenza all'abrasione. Il materiale è molto flessibile e facile da trattare. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


