HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00505 NASTRO IN TESSUTO 19X50 WH HTAPE-TEX-19X - 712-00505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - weiß
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altro
Spessore - 0.31 mm
Lunghezza - 50 m
Confezione
48 PZ
EAN
4031026403915
Codice prodotto
HEE712-00505
Cod. produttore
712-00505
Produttore
HEE
Colore:
weiß
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
0.31 mm
Lunghezza:
50 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
-30...80 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


