pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00500 NASTRO IN TESSUTO 19X50 BU HTAPE-TEX-19X - 712-00500

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - blau

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.31 mm

  • Lunghezza - 50 m

Confezione

  • 48 PZ

EAN

4031026403861

Codice prodotto

HEE712-00500

Cod. produttore

712-00500

Produttore

HEE

Colore:

blau

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.31 mm

Lunghezza:

50 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-30...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro di alta qualità in tessuto con rivestimento in PE con buona resistenza agli agenti atmosferici . Altamente resistente allo strappo in senso longitudinale. Facile da rimuovere manualmente in direzione laterale. Superficie opaca che non rilette la luce, ideale per fiere ed eventi. Può essere utilizzato per diverse applicazioni: per la legatura, il fissaggio e l'identificazione . L'adesivo in gomma di altissima qualità permette la rimozione del nastro senza lasciare residui. HellermannTyton offre un'ampia gamma di prodotti per la legatura, l'isolamento, la sigillatura e l'etichettatura di cavi e fili. I nastri di isolamento in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autosaldanti a base di gomma sono ideali per l'isolamento e la sigillatura di cavi e connessioni da bassa ad alta e altissima tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl