pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-00304 NASTRO MASTICE E PVC HTAPE-POWER670 100X - 711-00304

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026431147

Codice prodotto

HEE711-00304

Cod. produttore

711-00304

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Larghezza:

100 mm

Spessore:

1.2 mm

Lunghezza:

3 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

sì

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-30...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

sì

Adatto per alta tensione:

no

Nastro in mastice vinilico facile da applicare. Applicazione autoadesiva anche senza allungamento. Lo strato di mastice è molto adesivo e garantisce una elevata protezione da umidità. Lo strato di vinile superiore fornisce una ulteriore protezione. Mantiene le caratteristiche anche alle basse temperature. Isolamento primario fino a 1 kV. Applicabile a tutti i tipi di cavi estrusi. Resistente a UV e agenti atmosferici. HellermannTyton offre un’ampia gamma di prodotti per la fascettatura, l’isolamento, la sigillatura e l’etichettatura di cavi e fili. I nastri isolanti in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autoagglomeranti a base di gomma sono ideali per l’isolamento e la sigillatura di cavi e connessioni in applicazioni che spaziano dalla bassa all’alta ed extra-alta tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl