pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10800 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-25X30 - 710-10800

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10800 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-25X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.25 mm

  • Lunghezza - 30 m

Confezione

  • 64 PZ

EAN

4031026548715

Codice prodotto

HEE710-10800

Cod. produttore

710-10800

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.25 mm

Lunghezza:

30 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-10...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Adesivo speciale . Protezione dalla corrosione. Ottima protezione ambientale, meccanica ed elettrica . Elevata resistenza a raggi UV, acqua, olii, agenti chimici, batteri e funghi. Utilizzato per condotte e tubazioni esterne e sotterranee. Si tratta di un nastro in PVC con un adesivo speciale. Questo nastro offre una eccellente protezione dalla corrosione e fornisce una completa protezione meccanica, elettrica e contro gli agenti esterni per tutti i tipi di rivestimenti di condotte. Inoltre è resistente ai raggi UV, ai batteri e ai funghi. HelaTape Wrap può essere utilizzato all'aperto e in applicazioni sotterranee.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl