pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10701 NASTRO PVC 19X20X0.21 BK HTAPE-FLEX2000+ - 710-10701

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10701 NASTRO PVC 19X20X0.21 BK HTAPE-FLEX2000+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.21 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4031026548685

Codice prodotto

HEE710-10701

Cod. produttore

710-10701

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.21 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-18...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro isolante professionale in PVC molto flessibile, ideale per ogni condizione atmosferica. Con spessore maggiorato per una migliore protezione meccanica ed elettrica. Eccellenti caratteristiche di tenuta e durabilità, per temperature da -18 °C a +105°C secondo CSA C22.2. Adesivo a base di gomma a pressione di elevata qualità. Ottime prestazioni in ambienti a basse temperature. Eccellente resistenza ad abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione ed esposizione agli UV. Isolamento primario per giunzioni e derivazioni fino a 1 kV. Nastro per l'isolamento elettrico di fili e derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl