HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10611 NASTRO PVC 50X33X0.18 BK HTAPE-FLEX1000+ - 710-10611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - schwarz
Larghezza - 50 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.18 mm
Lunghezza - 33 m
Confezione
32 PZ
EAN
4031026548678
Codice prodotto
HEE710-10611
Cod. produttore
710-10611
Produttore
HEE
Colore:
schwarz
Larghezza:
50 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.18 mm
Lunghezza:
33 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-18...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


