HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10601 NASTRO PVC 19X20X0.18 BK HTAPE-FLEX1000+ - 710-10601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - schwarz
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.18 mm
Lunghezza - 20 m
Confezione
100 PZ
EAN
4031026548579
Codice prodotto
HEE710-10601
Cod. produttore
710-10601
Produttore
HEE
Colore:
schwarz
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.18 mm
Lunghezza:
20 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-18...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


