pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10600 NASTRO PVC 19X6X0.18 BK HTAPE-FLEX1000+ - 710-10600

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.18 mm

  • Lunghezza - 6 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026548562

Codice prodotto

HEE710-10600

Cod. produttore

710-10600

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

6 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-18...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro isolante in PVC, estremamente flessibile e professionale. Ottime prestazioni e durabilità a temperature da -18°C a +105°C secondo CSA C22.2. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90. Usato per isolare, proteggere, fissare e identificare concodice colore. Adesivo a base gommosa di elevata qualità sensibile alla pressione. Eccellente resistenza all'abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione e raggi UV. Isolamento elettrico fino a 1 kV. Isolamento protettivo per bassa, media e alta tensione. Ritardante di fiamma secondo UL 510. Per applicazioni indoor e outdoor. La misura 19 mm x 20 m è confezionata singolarmente in una scatola di plastica, solo il codice 710-10601 è in confezioni da 10 pezzi. Isolamento elettrico primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 1 kV. Rivestimento di protezione per giunzioni a bassa, alta e media tensione. Imbracatura di fili e cavi. Utilizzato per applicazioni interne ed esterne.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl