HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10300 NASTRO PVC 19X20 BK HTAPE-FLEX20-19X20 - 710-10300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - schwarz
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.2 mm
Lunghezza - 20 m
Confezione
100 PZ
EAN
4031026548555
Codice prodotto
HEE710-10300
Cod. produttore
710-10300
Produttore
HEE
Colore:
schwarz
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.2 mm
Lunghezza:
20 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-10...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
sì
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


