pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-01000 NASTRO IN VINILE 51MM X 46M X0.15MM, GRI - 710-01000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-01000 NASTRO IN VINILE 51MM X 46M X0.15MM, GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - grau

  • Larghezza - 51 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 46 m

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4031026402420

Codice prodotto

HEE710-01000

Cod. produttore

710-01000

Produttore

HEE

Colore:

grau

Larghezza:

51 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

46 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-10...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro in PVC rivestito con adesivo in gomma di elevata qualità. Eccellenti performance e durata nel tempo. Facile da rimuovere. Non è in cotone - non assorbe acqua. Usato per legare, tenere e fissare. Questo prodotto non ha proprietà di isolamento elettrico. Allround 1500 - Nastro adesivo telato per legare, tenere e fissare. Può essere anche utilizzato come protezione temporanea di parti in alluminio e acciaio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl