HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00451 NASTRO PVC 38X33 BK HTAPE-FLEX23-38X33 - 710-00451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 38 mm
Materiale - PVC
Colore - schwarz
Trasparente - no
Lunghezza - 33 m
Confezione
40 PZ
EAN
4031026543024
Codice prodotto
HEE710-00451
Cod. produttore
710-00451
Produttore
HEE
Larghezza:
38 mm
Materiale:
PVC
Colore:
schwarz
Trasparente:
no
Lunghezza:
33 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza a temperatura:
-10...90 °C
Spessore:
0.25 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Vulcanizzante:
no

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


