HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00153 NASTRO PVC 19X20 YE HTAPE-FLEX15-19X20 - 710-00153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - gelb
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.15 mm
Lunghezza - 20 m
Confezione
100 PZ
EAN
4031026479866
Codice prodotto
HEE710-00153
Cod. produttore
710-00153
Produttore
HEE
Colore:
gelb
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
20 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-10...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


