pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00151 NASTRO PVC 19X20 BU HTAPE-FLEX15-19X20 - 710-00151

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00151 NASTRO PVC 19X20 BU HTAPE-FLEX15-19X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - blau

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026479842

Codice prodotto

HEE710-00151

Cod. produttore

710-00151

Produttore

HEE

Colore:

blau

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-10...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro in PVC disponibile in vari colori. Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro. Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e agenti atmosferici variabili. Altamente flessibile con un'eccellente adesione. Per creare fasci di fili e cavi. Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 1kV. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2. Nastro per l'isolamento elettrico di fili e derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl