HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00102 NASTRO PVC 15X10 YE HTAPE-FLEX15-15X10 - 710-00102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - gelb
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.15 mm
Lunghezza - 10 m
Confezione
100 PZ
EAN
4031026401652
Codice prodotto
HEE710-00102
Cod. produttore
710-00102
Produttore
HEE
Colore:
gelb
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-10...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


