pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE625-05000 LUBRIFICANTE HELLERINE 5 LITER - 625-05000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE625-05000 LUBRIFICANTE HELLERINE 5 LITER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Imballaggio - Vaso

  • Capacità - 5000 ml

  • Peso netto - 4794 g

  • Utilizzabile su metallo - sì

  • Senza acidi - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026185590

Codice prodotto

HEE625-05000

Cod. produttore

625-05000

Produttore

HEE

Imballaggio:

Vaso

Capacità:

5000 ml

Peso netto:

4794 g

Utilizzabile su metallo:

sì

Senza acidi:

sì

Utilizzabile su cemento armato:

no

Utilizzabile su superficie bagnata:

no

Solubile in acqua:

sì

Adatto per acqua potabile:

no

Forma:

Fluido

Aiuto efficace per l'installazione di manicotti elastici. Utilizzo universale. Evapora dopo l'installazione. Composto per il 99% di oli vegetali. Non scolorisce i materiali. Disponibile in flaconi da 250ml o in contenitori da 5 o 20 litri. Il lubrificante Hellerine facilita l'installazione di guaine e manicotti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl