HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01204 TUBO NEOPRENE 100M X 3MM NERO H30BKX100M - 608-01204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 3 mm
Colore - schwarz
Manicotto estendibile - sì
Resistente al calore - no
Confezione
100 M
EAN
5022660687662
Codice prodotto
HEE608-01204
Cod. produttore
608-01204
Produttore
HEE
Diametro interno:
3 mm
Colore:
schwarz
Manicotto estendibile:
sì
Resistente al calore:
no
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


