HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02496 Tubo neoprene 14x50 nero TH140X50BK - 600-02496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 14 mm
Colore - Nero
Guaina estensibile - sì
Termoresistente - no
Confezione
500 PZ
EAN
5022660687808
Codice prodotto
HEE600-02496
Cod. produttore
600-02496
Produttore
HEE
Diametro interno:
14 mm
Colore:
Nero
Guaina estensibile:
sì
Termoresistente:
no
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.


