pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE598-51402 AUTOLAMINANTE MANUALE GIALLO 25X76 60PZ - 598-51402

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Diametro filo - 9.1...18.2 mm

  • Diametro del cavo - 9.1...18.2 mm

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Colore - mehrfarbig

Confezione

  • 60 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026295176

Codice prodotto

HEE598-51402

Cod. produttore

598-51402

Produttore

HEE

Tipologia:

Etichetta

Diametro filo:

9.1...18.2 mm

Diametro del cavo:

9.1...18.2 mm

Larghezza:

25.4 mm

Colore:

mehrfarbig

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Etichette autolaminanti fornite in libretti tascabili. La copertina del libretto protegge le etichette quando non utilizzate. Ideali per piccole operazioni di manutenzione. Facili da scrivere e utilizzare. La lamina trasparente protegge da umidità e abrasione meccanica. E' incluso un utensile per una applicazione pulita. Scrittura efficace con il pennarello ad asciugatura rapida T82. Una soluzione veloce e semplice, per identificazione permanente o temporanea su cavi, tubi e condotti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl