HELLERMANNTYTON Srl - HEE598-41402 AUTOLAMINANTE MANUALE ARANCIO 25X76 60PZ - 598-41402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro filo - 9.1...18.2 mm
Diametro del cavo - 9.1...18.2 mm
Larghezza - 25.4 mm
Colore - mehrfarbig
Confezione
60 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026295169
Codice prodotto
HEE598-41402
Cod. produttore
598-41402
Produttore
HEE
Tipologia:
Etichetta
Diametro filo:
9.1...18.2 mm
Diametro del cavo:
9.1...18.2 mm
Larghezza:
25.4 mm
Colore:
mehrfarbig
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Etichette autolaminanti fornite in libretti tascabili. La copertina del libretto protegge le etichette quando non utilizzate. Ideali per piccole operazioni di manutenzione. Facili da scrivere e utilizzare. La lamina trasparente protegge da umidità e abrasione meccanica. E' incluso un utensile per una applicazione pulita. Scrittura efficace con il pennarello ad asciugatura rapida T82. Una soluzione veloce e semplice, per identificazione permanente o temporanea su cavi, tubi e condotti.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl