pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE598-40402 AUTOLAMINANTE MANUALE BIANCO 25X127 30PZ - 598-40402

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Diametro filo - 16.2...32.3 mm

  • Diametro del cavo - 16.2...32.3 mm

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Colore - mehrfarbig

Confezione

  • 30 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026298665

Codice prodotto

HEE598-40402

Cod. produttore

598-40402

Produttore

HEE

Tipologia:

Etichetta

Diametro filo:

16.2...32.3 mm

Diametro del cavo:

16.2...32.3 mm

Larghezza:

25.4 mm

Colore:

mehrfarbig

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Etichette autolaminanti fornite in libretti tascabili. La copertina del libretto protegge le etichette quando non utilizzate. Ideali per piccole operazioni di manutenzione. Facili da scrivere e utilizzare. La lamina trasparente protegge da umidità e abrasione meccanica. E' incluso un utensile per una applicazione pulita. Scrittura efficace con il pennarello ad asciugatura rapida T82. Una soluzione veloce e semplice, per identificazione permanente o temporanea su cavi, tubi e condotti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl