HELLERMANNTYTON Srl - HEE598-14026 AUTOLAMINANTE MANUALE BIANCO 19X51 120PZ - 598-14026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro filo - 6.1...12.1 mm
Diametro del cavo - 6.1...12.1 mm
Larghezza - 19.05 mm
Colore - mehrfarbig
Confezione
120 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026295145
Codice prodotto
HEE598-14026
Cod. produttore
598-14026
Produttore
HEE
Tipologia:
Etichetta
Diametro filo:
6.1...12.1 mm
Diametro del cavo:
6.1...12.1 mm
Larghezza:
19.05 mm
Colore:
mehrfarbig
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Etichette autolaminanti fornite in libretti tascabili. La copertina del libretto protegge le etichette quando non utilizzate. Ideali per piccole operazioni di manutenzione. Facili da scrivere e utilizzare. La lamina trasparente protegge da umidità e abrasione meccanica. E' incluso un utensile per una applicazione pulita. Scrittura efficace con il pennarello ad asciugatura rapida T82. Una soluzione veloce e semplice, per identificazione permanente o temporanea su cavi, tubi e condotti.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl