HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-90002 ETICHETTA SET CON SOVRALAMINA 63X51MM - 596-90002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Silber
Trasparente - no
Larghezza - 63.5 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026657523
Codice prodotto
HEE596-90002
Cod. produttore
596-90002
Produttore
HEE
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Silber
Trasparente:
no
Larghezza:
63.5 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
50.8 mm
Etichetta in 2 parti, confezionata in bobine insieme all'etichetta protettiva. Progettata per un'identificazione altamente visibile e robusta su camion e rimorchi. In caso di rimozione dell'etichetta, sulla superficie rimarrà una trama a scacchiera come prova di manomissione. Elevata durata nell'uso esterno. Soddisfa i requisiti della KBA (Kraftfahrtbundesamt [Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici]). Particolarmente adatto per l'identificazione di veicoli. Queste etichette vengono utilizzate principalmente per applicazioni a prova di manomissione nell'industria automobilistica ed elettrica. Sono ideali per l'etichettatura di superfici piane, come i telai dei veicoli, e possono essere utilizzate come alternativa alle tradizionali piastre in alluminio. Il laminato protettivo trasparente garantisce una buona resistenza allo sporco e all'abrasione e può essere facilmente applicato a mano.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


