pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-90001 ETICHETTA SET CON SOVRALAMINA 51X25MM - 596-90001

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Silber

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 50.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026657516

Codice prodotto

HEE596-90001

Cod. produttore

596-90001

Produttore

HEE

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Silber

Trasparente:

no

Larghezza:

50.8 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

25.4 mm

Etichetta in 2 parti, confezionata in bobine insieme all'etichetta protettiva. Progettata per un'identificazione altamente visibile e robusta su camion e rimorchi. In caso di rimozione dell'etichetta, sulla superficie rimarrà una trama a scacchiera come prova di manomissione. Elevata durata nell'uso esterno. Soddisfa i requisiti della KBA (Kraftfahrtbundesamt [Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici]). Particolarmente adatto per l'identificazione di veicoli. Queste etichette vengono utilizzate principalmente per applicazioni a prova di manomissione nell'industria automobilistica ed elettrica. Sono ideali per l'etichettatura di superfici piane, come i telai dei veicoli, e possono essere utilizzate come alternativa alle tradizionali piastre in alluminio. Il laminato protettivo trasparente garantisce una buona resistenza allo sporco e all'abrasione e può essere facilmente applicato a mano.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl