pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-01903 ETICHETTA AUTOLAMINANTE 32X230MM - 596-01903

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro del cavo - 30.24...56.02 mm

  • Larghezza - 31.75 mm

  • Colore - mehrfarbig

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 400 PZ

EAN

4031026622637

Codice prodotto

HEE596-01903

Cod. produttore

596-01903

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro del cavo:

30.24...56.02 mm

Larghezza:

31.75 mm

Colore:

mehrfarbig

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Incollare

Etichette autolaminanti in poliestere di elevata qualità. Adatte per l'identificazione di fili e cavi in ambienti aggressivi. Materiale flessibile ma resistente a strappi e impatti. Eccellente resistenza ad alcol, benzina, agenti pulenti e oli idraulici.Resistenti agli UV e alle variazioni termiche. Lamina trasparente già pretranciata per essere applicata a diametri di dimensioni inferiori. La lamina protettiva permette una eccellente protezione contro l'umidità e l'abrasione. I bordi arrotondati garantiscono una migliore adesione. Queste etichette autolaminanti sono ideali per identificare tubi flessibili e condotti in ambienti aggressivi. Helatag 1232 si compone di un'area stampabile bianca e di una sovralamina trasparente che protegge la stampa contro l'umidità, lo sporco, i detriti e l'abrasione meccanica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl