pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-00971 ETICHETTA TERMICO NASTRO ROSA 40MM X 50M - 596-00971

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - sonstige

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4031026581019

Codice prodotto

HEE596-00971

Cod. produttore

596-00971

Produttore

HEE

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

sonstige

Trasparente:

no

Larghezza:

40 mm

Senza alogeni:

no

Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature. Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con la taglierina delle stampanti HellermannTyton. Adatto anche a superfici irregolari. Buona resistenza in applicazioni all'esterno. Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl