HELLERMANNTYTON Srl - HEE594-61101 ETICHETTA LASER 17X9 TAG154LA4-1101-WH - 594-61101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - weiß
Trasparente - no
Larghezza - 17 mm
Confezione
10000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026294506
Codice prodotto
HEE594-61101
Cod. produttore
594-61101
Produttore
HEE
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
weiß
Trasparente:
no
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
9 mm
Etichette di colore bianco per l'identificazione di componenti e pannelli di controllo. Per superfici piane e lisce. Testo, codici a barre e grafiche nitide e definite. Creazione e stampa semplice ed efficiente del design dell'etichetta con il software TagPrint Pro. Nel sito www.hellermanntyton.com sono disponibili i template in formato MS Word. Confezionate in una cartellina trasparente protettiva per avere sempre un prodotto nuovo a disposizione. Queste etichette sono disponibili in varie dimensioni e sono ideali per l'identificazione di apparati industriali.I formati delle nostre etichette sono memorizzati nel software di disegno TagPrint Pro, pertanto la progettazione di etichette, codici a barre e loghi è molto facile anche con l'utilizzo di stampanti laser da ufficio.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


