HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-02604 SEGNAFILI A CLIP WIC2-0 - 561-02604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 2.8...3.8 mm
Lunghezza - 3 mm
Larghezza - 5.6 mm
Colore - gelb
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026210414
Codice prodotto
HEE561-02604
Cod. produttore
561-02604
Produttore
HEE
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
2.8...3.8 mm
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
5.6 mm
Colore:
gelb
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Bloccare
Marcatore a scatto in nylon prestampato veloce e facile da usare . Ideale dove la terminazione è completata o per manutenzione e riparazione. I marcatori si bloccano insieme per garantire un perfetto allineamento del testo. Marcatori resistenti alle vibrazioni, i marcatori WIC si agganciano saldamente a fili e cavi. Lo strumento WIC contiene 20 marcatori WIC in tutte e quattro le misure. Il sistema di presa blocca i marcatori sul filo e resiste alla rotazione. Le più diffuse marcature a 2 cifre come L1, L2, L3, PE sono disponibili in giallo o con codice colore. Il colore del dispenser indica la dimensione del marcatore: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (nero), WIC3 (giallo). Sono disponibili due accessori per identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WIC-ACT-BK).. I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il segnafilisul cavo, girare ed applicare il successivo. Una volta applicati tutti i segnafili farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano. I due accessori WICA (pag. 496) sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6mm²-95mm²)
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


