HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-00756 SEGNAFILI A CLIP WIC0-BLUE - 561-00756

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 0.8...2.2 mm
Lunghezza - 3 mm
Larghezza - 5 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4031026472997
Codice prodotto
HEE561-00756
Cod. produttore
561-00756
Produttore
HEE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
0.8...2.2 mm
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
5 mm
Colore:
blau
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Bloccare








