pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-00699 SEGNAFILI A CLIP WIC0-9 - 561-00699

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 0.8...2.2 mm

  • Lunghezza - 3 mm

  • Larghezza - 5 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4031026472676

Codice prodotto

HEE561-00699

Cod. produttore

561-00699

Produttore

HEE

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

0.8...2.2 mm

Lunghezza:

3 mm

Larghezza:

5 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Bloccare

Marcatore a scatto in nylon prestampato veloce e facile da usare . Ideale dove la terminazione è completata o per manutenzione e riparazione. I marcatori si bloccano insieme per garantire un perfetto allineamento del testo. Marcatori resistenti alle vibrazioni, i marcatori WIC si agganciano saldamente a fili e cavi. Lo strumento WIC contiene 20 marcatori WIC in tutte e quattro le misure. Il sistema di presa blocca i marcatori sul filo e resiste alla rotazione. Le più diffuse marcature a 2 cifre come L1, L2, L3, PE sono disponibili in giallo o con codice colore. Il colore del dispenser indica la dimensione del marcatore: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (nero), WIC3 (giallo). Sono disponibili due accessori per identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WIC-ACT-BK).. I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il segnafilisul cavo, girare ed applicare il successivo. Una volta applicati tutti i segnafili farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano. I due accessori WICA (pag. 496) sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6mm²-95mm²)

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl