HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-04061 STAMPANTE CON DOPPIA TESTA DI STAMPA - 556-04061
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampante - sì
Scanner - no
Fotocopiatrice - no
Metodo di stampa - Termico
Stampa a colori - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4031026709147
Codice prodotto
HEE556-04061
Cod. produttore
556-04061
Produttore
HEE
Stampante:
sì
Scanner:
no
Fotocopiatrice:
no
Metodo di stampa:
Termico
Stampa a colori:
sì
Fax:
no
Max. formato carta:
Altro
Comando via Bluetooth:
no
Collegamento LAN:
sì
Collegamento USB:
sì
Collegamento seriale:
sì
Colore:
grau
Altezza:
395 mm
Larghezza:
248 mm
Profondità:
594 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


