HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00161 RIBBON TERMICO 300M GRIGIO TT822OUT8 110 - 556-00161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore scritta - Argento
Colore nastro - Argento
Larghezza della banda - 110 mm
Lunghezza nastro - 300000 m
Trasparente - no
Confezione
24 PZ
EAN
4031026275390
Codice prodotto
HEE556-00161
Cod. produttore
556-00161
Produttore
HEE
Colore scritta:
Argento
Colore nastro:
Argento
Larghezza della banda:
110 mm
Lunghezza nastro:
300000 m
Trasparente:
no
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


