HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00103 Ribbon termico 300m nero TTRC+ 100MM - 556-00103
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore scritta - Nero
Colore nastro - Nero
Trasparente - no
Lunghezza nastro - 300000 m
Larghezza della banda - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026171661
Codice prodotto
HEE556-00103
Cod. produttore
556-00103
Produttore
HEE
Colore scritta:
Nero
Colore nastro:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza nastro:
300000 m
Larghezza della banda:
100 mm
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su marcacavi e targhette TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. TTRC+ è un ribbon per la stampa a trasferimento termico sviluppato appositamente per penetrare all'interno delle superfici dei materiali stampabili, tra i quali marcacavi termorestringenti e targhette. Con l'applicazione di calore o dopo un tempo di riposo di sette giorni, TTRC+ produce un effetto tatuaggio che ne permette una elevata indelebilità anche all'abrasione.


