pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-71038 MARCACAVO UL LADDER TULT18-6DS-2X25WH - 553-71038

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo - A parete sottile

  • Colore - weiß

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026453620

Codice prodotto

HEE553-71038

Cod. produttore

553-71038

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Larghezza:

25 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

weiß

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Rapporto di restringimento 3:1. Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard. Disponibili in colore bianco e giallo. Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici. Elevata flessibilità. Forniti in comodi contenitori. Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, pretranciato e disposto in un comodo formato Ladder Style. Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto di poliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimentotermico di HellermannTyton.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl