HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-71032 MARCACAVO UL LADDER TULT12-4DS-2X25WH - 553-71032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo - A parete sottile
Colore - weiß
Confezione
1 PZ
EAN
4031026453569
Codice prodotto
HEE553-71032
Cod. produttore
553-71032
Produttore
HEE
Tipologia:
Forma a rullo
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo:
A parete sottile
Colore:
weiß
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Rapporto di restringimento 3:1. Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard. Disponibili in colore bianco e giallo. Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici. Elevata flessibilità. Forniti in comodi contenitori. Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, pretranciato e disposto in un comodo formato Ladder Style. Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto di poliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimentotermico di HellermannTyton.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


