pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60014 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX95DS-1X50YE - 553-60014

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Lunghezza - 50 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipo - A parete sottile

  • Colore - gelb

Confezione

  • 2500 PZ

EAN

4031026321561

Codice prodotto

HEE553-60014

Cod. produttore

553-60014

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

gelb

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a1,2 mm. Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl