pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-14014 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO201REF-1401-WH - 550-14014

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 4...8.1 mm

  • Diametro del cavo - 4...8.1 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Colore - mehrfarbig

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026294094

Codice prodotto

HEE550-14014

Cod. produttore

550-14014

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

4...8.1 mm

Diametro del cavo:

4...8.1 mm

Larghezza:

12.7 mm

Colore:

mehrfarbig

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Incollare

Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl