pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-14011 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO201-1401-WH - 550-14011

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 4...8.1 mm

  • Diametro del cavo - 4...8.1 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Colore - mehrfarbig

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026294100

Codice prodotto

HEE550-14011

Cod. produttore

550-14011

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

4...8.1 mm

Diametro del cavo:

4...8.1 mm

Larghezza:

12.7 mm

Colore:

mehrfarbig

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Incollare

Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. RiteOn Starter Pack L'ideale per cominciare ad utilizzare la comoda soluzione di HellermannTyton per l'identificazione manuale.Ricarica Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice. Pennarello Pennarello indelebile per una identificazione affidabile. L'inchiostro indelebile non è rimuovibile e si asciuga molto velocemente. Disponibile in coppie di colore nero o rosso.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl