pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15204 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 T - 531-15204

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro del cavo - 1.7...3.6 mm

  • Lunghezza - 4 mm

  • Larghezza - 6.5 mm

  • Colore - gelb

Confezione

  • 5000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660187254

Codice prodotto

HEE531-15204

Cod. produttore

531-15204

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro del cavo:

1.7...3.6 mm

Lunghezza:

4 mm

Larghezza:

6.5 mm

Colore:

gelb

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marcacavi di forma ovale per adattarsi a Arrowtag AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiesta è disponibile materiale bianco con caratteri in nero. Targhetta di identificazione: AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl