HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15184 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 R - 531-15184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro del cavo - 1.7...3.6 mm
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 6.5 mm
Colore - gelb
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
5022660155734
Codice prodotto
HEE531-15184
Cod. produttore
531-15184
Produttore
HEE
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro del cavo:
1.7...3.6 mm
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
6.5 mm
Colore:
gelb
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Marcacavi di forma ovale per adattarsi a Arrowtag AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiesta è disponibile materiale bianco con caratteri in nero. Targhetta di identificazione: AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl