HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-07936 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS85 B - 531-07936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 1.8...6 mm
Lunghezza - 4.5 mm
Larghezza - 11.5 mm
Confezione
4000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
5022660046414
Codice prodotto
HEE531-07936
Cod. produttore
531-07936
Produttore
HEE
Tipologia:
Forma a rullo
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
1.8...6 mm
Lunghezza:
4.5 mm
Larghezza:
11.5 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


