pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-07926 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS85 1 - 531-07926

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 1.8...6 mm

  • Lunghezza - 4.5 mm

  • Larghezza - 11.5 mm

Confezione

  • 4000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5022660046315

Codice prodotto

HEE531-07926

Cod. produttore

531-07926

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

1.8...6 mm

Lunghezza:

4.5 mm

Larghezza:

11.5 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Cifre

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marcacavi di forma ovale per adattarsi a Arrowtag AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiesta è disponibile materiale bianco con caratteri in nero. AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl