pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE526-05514 HELAFIX LASER 210X24 YE WH HFX24-210P - 526-05514

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Larghezza - 210 mm

  • Colore - mehrfarbig

  • Stampa - Senza

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026165721

Codice prodotto

HEE526-05514

Cod. produttore

526-05514

Produttore

HEE

Tipologia:

Etichetta

Larghezza:

210 mm

Colore:

mehrfarbig

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmentecon i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl