pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-02704 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 + - 515-02704

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro del cavo - 2...5 mm

  • Lunghezza - 3.5 mm

  • Larghezza - 4.3 mm

  • Colore - gelb

Confezione

  • 5000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660526541

Codice prodotto

HEE515-02704

Cod. produttore

515-02704

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro del cavo:

2...5 mm

Lunghezza:

3.5 mm

Larghezza:

4.3 mm

Colore:

gelb

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo. I marcacavi vanno applicati prima della terminazione. Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, nel codice colore delle resistenze e su richiesta in bianco. Materiale flessibile che rimanere adeso al cavo. Disponibile anche l'utensile applicatore TJC. I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per uso con pannelli, trasporto di massa, telecomunicazioni ed impianti elettrici.A seconda della misura dei segnafili, il prodotto viene fornito in bobina (HGDC) o in sacchetti (HGBC).I segnafili sono disponibili nel codice colore internazione delle resistenze o in glallo con scritta nera. Su richiesta speciale sono disponibili in bianco con scritta nera.I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl