HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-01947 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC4-9 G - 515-01947
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 4...9 mm
Lunghezza - 5 mm
Larghezza - 6.8 mm
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
5022660528972
Codice prodotto
HEE515-01947
Cod. produttore
515-01947
Produttore
HEE
Tipologia:
Forma a rullo
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
4...9 mm
Lunghezza:
5 mm
Larghezza:
6.8 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Simboli
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


