HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-01699 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC1-3 9 - 515-01699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro del cavo - 1...3 mm
Lunghezza - 3.5 mm
Larghezza - 3.3 mm
Colore - weiß
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
5022660050121
Codice prodotto
HEE515-01699
Cod. produttore
515-01699
Produttore
HEE
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro del cavo:
1...3 mm
Lunghezza:
3.5 mm
Larghezza:
3.3 mm
Colore:
weiß
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo. I marcacavi vanno applicati prima della terminazione. Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, nel codice colore delle resistenze e su richiesta in bianco. Materiale flessibile che rimanere adeso al cavo. Disponibile anche l'utensile applicatore TJC. I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per uso con pannelli, trasporto di massa, telecomunicazioni ed impianti elettrici.A seconda della misura dei segnafili, il prodotto viene fornito in bobina (HGDC) o in sacchetti (HGBC).I segnafili sono disponibili nel codice colore internazione delle resistenze o in glallo con scritta nera. Su richiesta speciale sono disponibili in bianco con scritta nera.I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


